カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ケルヒャー(1)
- カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-bp-75」の検索結果

コネクタ付き同軸ケーブル1
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応