カテゴリ

  • 制御機器(23)
    • 同軸コネクタ(18)
絞り込み
コネクタタイプ
  • MCX(4)
  • MMCX(5)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(10)
  • 75(3)
嵌合部形状
  • ジャック(5)
  • ジャック・ジャック(2)
  • ジャック・プラグ(2)
  • プラグ(4)
  • プラグ・ジャック(1)
  • プラグ・プラグ(2)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(2)
  • コネクタ(9)
アダプタタイプ
  • MCX-SMA(1)
  • MMCX-SMA(1)
結線方式
  • はんだ(5)
  • 圧着(5)
はんだ・圧着
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • SAMTEC(34)
  • ピカコーポレイション(4)
  • アークヒル(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(134)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • HUBER & SUHNER(30)
  • RF SOLUTIONS(2)
  • SMC(31)
  • AMPHENOL(15)
  • RS PRO(14)
  • KMC(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ロイヤル化成(6)
  • FINAL(5)
  • ダンドリビス(4)
  • KITACO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcx」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • MCX変換アダプタ(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX変換アダプタ(50Ω)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間アダプタタイプMCX-SMA
  • MCX基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
  • MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-79
  • MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から65日以内出荷
    仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
  • MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • MCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-75
  • MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC~2GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-72
  • MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷
    MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX変換アダプター(50Ω)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA
  • MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
  • MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ω基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-98
  • MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    種類コネクタ材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
  • MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,098税込1,208
    1個
    11日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-55~+155℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-89
  • MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-93
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,198税込5,718
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,998税込8,798
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1個
    欠品中
    小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-84
関連キーワード
同軸コネクタカテゴリ