カテゴリ

  • 制御機器(71)
    • 同軸コネクタ(49)
    • 基板用コネクタ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
アダプタタイプ
  • 7/16型-N型(1)
  • 4.3/10型-N型(1)
  • BNC-N型(1)
  • N-N(1)
  • N型-BNC(1)
  • N型-N型(3)
  • N型-N型-N型(1)
  • N型-SMA(1)
  • N型-TNC(1)
  • SMA-SMA(1)
  • TNC-N型(1)
  • TNC-SMA(1)
  • その他(1)
嵌合部形状
  • ジャック(6)
  • ジャック・ジャック(4)
  • ジャック・プラグ(3)
  • プラグ(7)
  • プラグ・ジャック(5)
  • プラグ・プラグ(4)
コネクタタイプ
  • 7/16型(6)
  • BNC(2)
  • HN(2)
  • M型(1)
  • N型(25)
  • TNC(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(16)
  • 75(3)
種類
  • その他(1)
  • アダプタ・中継コネクタ(7)
  • アッテネータ(1)
  • キャップ(2)
  • コネクタ(30)
  • ターミネータ(1)
結線方式
  • その他(2)
  • はんだ(11)
  • 圧着(9)
  • 締付(11)
その他・はんだ・圧着・締付
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(126)
  • HUBER & SUHNER(23)
  • タイガースポリマー(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • Cinch Connectors(5)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • サンドビック(109)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • オカムラ(岡村製作所)(90)
  • 東芝(66)
  • LAMP(スガツネ工業)(64)
  • 扶桑金属工業(62)
  • イマオコーポレーション(59)
  • アズワン(55)
  • TOSO(52)
  • ベン(49)
  • ナリカ(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n型」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • 同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • HN型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプHN
  • N形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • N75Ω形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N75Ω形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類中継アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1000アダプタタイプN型-N型嵌合部形状ジャック・ジャック
  • ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ N型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    欠品中
    形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • N型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ”N”型コネクタ用の中継コネクターで先端のコネクターがオス同士のケーブルを中継します。 アマチュア無線などで使われる”M”型コネクタとは名前も見た目も一見似ていますが、全くの別物なので注意してください。
    形状メス-メス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • N型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様ガスケット付種類キャップ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN型
  • N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型 固定減衰器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    種類固定減衰器定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)DC~2、DC~4電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)コネクタタイプN型
  • 同軸コネクタ N型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
  • N型 無反射集端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型 無反射集端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    種類終端器電力(W)1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2防水性IPX7使用周波数(GHz)DC~6コネクタタイプN型
  • 同軸コネクタ N型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 パネルアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    仕様(両端)N-N形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ N型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ N型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状パネルジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 固定減衰器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 同軸コネクタ N型 同軸型避雷器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 同軸型避雷器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    形状同軸避雷器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz)コネクタタイプN
  • N型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • N型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    N型プラグ(オス)です。 太さ5D相当のケーブル先端に接続できます。(50Ω専用です。) 中心導体、外部導体共にはんだ付けにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V5D-FB5D-SFA結線方式中心はんだ 外部はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • N型コネクタ中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    ”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。
    形状オス-オス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型コネクタ(メス・ケーブル用ジャック) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ(メス・ケーブル用ジャック)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • N型ナット止め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ナット止め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    形状丸型表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル ナット止め
  • M型・N型共用ポリキャップ(10個入り) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型・N型共用ポリキャップ(10個入り)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥779税込¥857
    1袋
    3日以内出荷
    コネクタ形状ポリキャップ
  • 同軸コネクタ N型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様(両端)N-EIA7/8形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~5GHz)、1.4以下(5~6GHz)コネクタタイプN
  • N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNJ-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    10日以内出荷
    N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    10日以内出荷
    N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    10日以内出荷
    N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタNP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50