カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- 黒田精工(36)
- SUS(エスユーエス)(33)
- アマダマシナリー(NCC)(31)
- SPARKFUN(20)
- unitech(19)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- 住友電工ハードメタル(16)
- サンワサプライ(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(13)
- セキスイ(12)
- TAKEGAWA(武川)(11)
- 花魁JAPAN(11)
- アズワン(10)
- 八洲光学工業(9)
- パイロット(8)
- イトーキ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ncc」の検索結果

BNCキャップ(レセプタクル用)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸種類キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC形コネクター ポリキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,898税込¥3,1881セット(100個)当日出荷BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889税込¥9781個欠品中形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNCコネクタキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,798税込¥7,4781箱(100個)当日出荷BNCコネクタのキャップです。トラスコ品番475-5437材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ポリエチレンコネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応