カテゴリ
- 制御機器(68)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(2)
- スバル(137)
- MAZDA(マツダ)(101)
- オカムラ(岡村製作所)(80)
- 黒田精工(36)
- ダイヤトレンド(28)
- onsemi(19)
- ON SEMICONDUCTOR(15)
- ロイヤル化成(12)
- カナレ電気(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ミヤコ自動車(9)
- StarTech.com(9)
- 仙台銘板(8)
- BRAHMS(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- THECUT(7)
- ESTERA(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「ncp」の検索結果

BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ 75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプN型嵌合部形状プラグ
変換アダプター BNC-N
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
プラグレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
TNC型ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
BNCコネクタストレートプラグ 2
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919税込¥1,0111個当日出荷BNCコネクタのストレートプラグです。トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
ナット留め式プラグレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au取付可能厚(mm)(パネル)2.0~4.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥419税込¥4611個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)23.1寸法C(mm)5.4適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E圧着工具TA-35結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
変換アダプター BNC-M
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
ケーブル用パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)締付、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
BNC形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)25.6端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)5.7寸法C(mm)2.05適合ケーブル5D-SFA圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥979税込¥1,0771個当日出荷種類コネクタ端子種別無半田・無圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0368-52
TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷TNCプラグ(オス)です。 RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。 中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
終端器11
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷終端器です。用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
変換アダプターTNC-BNC
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。 2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。 BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。規格MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター BNC-RCA
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個3日以内出荷RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000