カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- グルンドフォスポンプ(5)
- 日立産機システム(3)
- テラル多久(旧三菱電機)(2)
- テラル(2)
- 三相電機(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- イワキ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nqj-400g」の検索結果

測定用クイックアダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000