カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • RS PRO(46)
  • AMPHENOL(31)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(11)
  • SAMTEC(10)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • KNITTER-SWITCH(7)
  • APEM(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • MEC(2)
  • BULGIN(2)
  • RADIALL(2)
  • RAYTECH(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb-50」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCX基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
  • MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ω基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-98
  • MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    種類コネクタ材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-79
  • MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-93