カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • SMC(48)
  • ホンダ(17)
  • タンガロイ(10)
  • エアテックス(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • サンワサプライ(4)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • 東名通信工業(3)
  • カネテック(2)
  • スリーエッチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 日東工器(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmj」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
11,980税込13,178
1パック(5個)
当日出荷から8日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
変換アダプター M-N トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター M-Nトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
N型オス→M型メスの変換コネクターです。 M型オスの付いたケーブルをN型メスの付いた機器に接続するのに使います。 VSWRの規定はありません。支障のない周波数でお使いください。 M側のねじはM16P1.0のメートル細目ねじです。 インチ規格のいわゆるUHFコネクターではありません。
コネクタ形状N型プラグ⇔M型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター BNC-M トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター BNC-Mトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000