カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- SMC(48)
- ホンダ(17)
- タンガロイ(10)
- エアテックス(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- サンワサプライ(4)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- 東名通信工業(3)
- カネテック(2)
- スリーエッチ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日東工器(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pmj」の検索結果

変換アダプター M-N
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷N型オス→M型メスの変換コネクターです。 M型オスの付いたケーブルをN型メスの付いた機器に接続するのに使います。 VSWRの規定はありません。支障のない周波数でお使いください。 M側のねじはM16P1.0のメートル細目ねじです。 インチ規格のいわゆるUHFコネクターではありません。コネクタ形状N型プラグ⇔M型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター BNC-M
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000