カテゴリ
- 制御機器(40)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- 日野自動車(6)
- 日本エレパーツ(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- ケナメタル(1)
- フジクラ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- スタック電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「qev」の検索結果
特価

SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,298~税込¥4,728~特価1本当日出荷から10日以内出荷SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,798~税込¥4,178~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,798~税込¥5,278~1本10日以内出荷TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタTNCP-1.5ゴム付を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,698~税込¥5,168~1本10日以内出荷N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥699~税込¥769~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798税込¥6,3781パック(5個)当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
BNCコネクタストレートプラグ 2
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919税込¥1,0111個当日出荷BNCコネクタのストレートプラグです。トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
MCXケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥859~税込¥945~1個当日出荷結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個当日出荷種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489税込¥5381個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)30.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着実装タイプパネル・ナット止め
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥969税込¥1,0661個当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥949税込¥1,0441個当日出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル結線方式(中心)圧着、(外部)締付寸法A(mm)3.3表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-16、TA-34RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)3.0
SMBコネクタ(ケーブル用プラグ 圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷から6日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個7日以内出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)75端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E圧着工具TA-16RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個11日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMB結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498~税込¥1,648~1個11日以内出荷から12日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥939~税込¥1,033~1個12日以内出荷から13日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz