カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sap5w1.5dsqehv」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応