カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 同軸コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(12)
  • 塚本無線(26)
  • エイム電子(2)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(28)
  • オムロンセンテック(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • エスディアイ(18)
  • CAMDENBOSS(35)
  • HAMMOND(136)
  • RS PRO(144)
  • SanDisk(サンディスク)(38)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • SMC(320)
  • イメージニクス(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(123)
  • タジマツール(TJMデザイン)(35)
  • ハンマーキャスター(47)
  • 岡崎精工(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdi」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3G-SDI対応 高性能75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    3G-SDI対応 高性能75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz嵌合部形状プラグ
  • Fコネクタプリント基板用レセプタクル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    Fコネクタプリント基板用レセプタクル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
    用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
diy特集
  • おすすめ人気ランキング
  • diy
  • dio