絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(4)
- サンワサプライ(12)
- 塚本無線(26)
- エイム電子(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(28)
- オムロンセンテック(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- エスディアイ(18)
- CAMDENBOSS(35)
- HAMMOND(135)
- RS PRO(145)
- SanDisk(サンディスク)(38)
- SHIMANO(シマノ)(31)
- SMC(320)
- イメージニクス(34)
- オカムラ(岡村製作所)(123)
- タジマツール(TJMデザイン)(35)
- ハンマーキャスター(47)
- 岡崎精工(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sdi」の検索結果

3G-SDI対応 高性能75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥349~税込¥384~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz嵌合部形状プラグ
Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12