カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(4)
  • BOURNS(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • DiodesZetex(3)
  • GB[制御機器](16)
  • LITTELFUSE(8)
  • SAMTEC(4)
  • STMicro(16)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • VISHAY(17)
  • アルインコ(1)
  • クレアリンクテクノロジー(5)
  • スタック電子(3)
  • チップソージャパン(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • ホンダ(243)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 日本エレパーツ(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-j」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • 同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)3.5mm-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ3.5mm
  • SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX変換アダプター(50Ω)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA
  • 同軸コネクタ SMA型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
  • MCX変換アダプタ(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX変換アダプタ(50Ω)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間アダプタタイプMCX-SMA
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
    用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
  • SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
    用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類変換コネクタ定格電圧(V)AC250表面処理金めっき(Au)特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    クイックアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
    用途測定用仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
  • 同軸コネクタ SMA型 ポジショナー トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ポジショナー

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状ポジショナー種類治具RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 リバースジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 変換コネクタ SMAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ SMAPシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0369-73
  • SMA型 ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)3.64表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au適合ケーブル0.141Semi-Rigid結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~7GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:2GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(100~1000MHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/圧着+締め付けアズワン品番67-0369-61