カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-lr4t」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
    形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき