カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smaj-a-smbp」の検索結果

変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ