カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • RS PRO(1)
  • 変換名人(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smap-nj」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ 中継用

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
  • クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    クイックアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
    用途測定用仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • N形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
  • 4.3/10形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    4.3/10形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
    使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 250V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:4mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/ハンダ付けアズワン品番67-0362-07
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    659税込725
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ