カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(4)
  • イスカル(3)
  • ケナメタル(3)
  • Vesrah(3)
  • イワタツール(2)
  • 八興(2)
  • KSフィルター(2)
  • カナフジ電工(2)
  • オーム電機(1)
  • ナニワ(NANIWA)(1)
  • 錦(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 伏見樹脂(1)
  • brembo(1)
  • アインツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-15c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • MCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
関連キーワード
vsp-1特集