カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 日立グローバルライフソリューションズ(4)
- イスカル(3)
- ケナメタル(3)
- Vesrah(3)
- イワタツール(2)
- 八興(2)
- KSフィルター(2)
- アインツ(2)
- カナフジ電工(2)
- オーム電機(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- 錦(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 大洋ツール(1)
- 伏見樹脂(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sp15c」の検索結果
特価

MCXケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
MCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ