カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • SMC(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • ARCHYI.(4)
  • コガネイ(2)
  • CKD(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 近藤製作所(1)
  • 堺電業(1)
  • Texas Instruments(1)
  • 未来のアグリ(1)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sqe」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
コネクター付ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5mトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル SAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0369-45
コネクタ付ケーブル SAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:3m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0369-46