カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • omron(オムロン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ParkerTAIYO(10)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • SMC(26)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • Texas Instruments(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • イチネンTASCO(116)
  • イハラサイエンス(6)
  • エスコ(8)
  • カナレ電気(8)
  • コガネイ(79)
  • スバル(50)
  • ホンダ(163)
  • ヨシタケ(6)
  • 五藤歯車(11)
  • 光興業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-16」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    JIS規格非適合タイプ同軸/手動式
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • 同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ N型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥8,698税込¥9,568
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
  • SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)3.3表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-16、TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)3.0コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
  • F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF型嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • 同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • 同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 リバースジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-56
  • ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • MCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷から65日以内出荷
    仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
  • BNC75Ω型コネクタ/プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ/プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
    仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0361-56
  • 同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    形状バルクヘッドジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    11日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
  • SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    11日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
  • SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:2GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(100~1000MHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/圧着+締め付けアズワン品番67-0369-61
  • SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    11日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~5GHz)、1.3以下(5GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-66
  • SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    11日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
    仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-40
  • SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    11日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-57
  • ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ TNC型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥14,980税込¥16,478
    1パック(10個)
    12日以内出荷
    形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 同軸コネクタ BNC型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥17,980税込¥19,778
    1パック(10個)
    12日以内出荷
    形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~1000MHz)コネクタタイプBNC
ヨシタケ ta-16 20a特集