カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(60)
  • ParkerTAIYO(15)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • 五藤歯車(12)
  • SKC(環境測定)(12)
  • 象印マホービン(11)
  • CKD(6)
  • エスコ(3)
  • コーセル(3)
  • TDKラムダ(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • StarTech.com(3)
  • PROST's(3)
  • 大見工業(2)
  • TEKNOS(2)
  • DNライティング(2)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-35」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様圧着工具タイプ同軸
F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
419税込461
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)23.1寸法C(mm)5.4適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E圧着工具TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
同軸コネクタ N型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
16,980税込18,678
1パック(10個)
当日出荷から12日以内出荷
形状パネルジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
10,980税込12,078
1パック(5個)
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
9,598税込10,558特価
1パック(10個)
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)30.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
11,980税込13,178
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,598税込6,158
1パック(5個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
899税込989
1個
欠品中
種類コネクタコネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着寸法A(mm)25.6表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)5.7寸法C(mm)2.05適合ケーブル5D-SFA圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz防水性IPX7
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ S型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
889税込978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
839税込923
1個
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着寸法A(mm)5.8表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)6.5適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz
同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。
種類コネクタコネクタタイプBNC特性インピーダンス(Ω)50定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
17,980税込19,778
1パック(10個)
12日以内出荷から15日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
969税込1,066
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
789税込868
1個
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応
S形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)S形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。適合ケーブルは汎用性の高い3D-2Vとなっております。
種類コネクタコネクタタイプS型特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下圧着工具TA-34・TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)3.2
S形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)S形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類コネクタコネクタタイプS型特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)3.2
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプRCA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)21寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8RoHS指令(10物質対応)対応
bp-35特集