カテゴリ
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- RS PRO(20)
- Telegartner(9)
- RADIALL(7)
- 住友電工ハードメタル(5)
- AMPHENOL(3)
- HUBER & SUHNER(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- PRESSMASTER(2)
- ユウエツ精機(2)
- 日本エレパーツ(2)
- アズワン(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- トップ工業(1)
- ホーザン(1)
- マザーツール(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- マル信無線電機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tnc bnc」の検索結果

変換アダプターTNC-BNC
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。 2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。 BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。規格MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V使用周波数(MHz)0~4000
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC