カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • サンゲツ
  • モノタロウ(2)
  • 東リ(11)
  • ニトムズ(1)
  • エムエフ(1)
  • 川島織物セルコン(1)
  • スミノエ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-1707 hc03」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーペットタイル NT350 サンゲツカーペットタイル NT350サンゲツ(21件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他ケース売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
カーペットタイルNT350(ケース売り) サンゲツカーペットタイルNT350(ケース売り)サンゲツ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他1枚から購入可能なバラ売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR サンゲツタイルカーペット用接着剤ベンリダインNTRサンゲツ
4,198税込4,618
1缶(3kg)
3日以内出荷
仕様カーペットタイルタイプ再剥離タイプ種類アクリル樹脂系エマルション形乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物施工面積(可能)約35~60m2適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイルホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
内装資材カテゴリ