カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • オーツケミカル
  • モノタロウ(2)
  • KEIHIN(4)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • KITACO(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • コクゴ(1)
  • ノールマ(1)
  • HEIKO(1)
  • 大阪ケミカル(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • PMC(1)
  • SAWAKYU(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w9535-35000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンパイプ オーツケミカル

    ウレタンパイプ

    オーツケミカル(52件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム素材カテゴリ