カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 森清化工
- NOK(8)
- キング製作所[科学研究・開発用品](5)
- マスオカ(4)
- ノーブランド(2)
- 大阪魂(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- フジキン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- 東空販売(1)
- PETSEALS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「as568 016」の検索結果
特価

Oリング
森清化工(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング P規格(FKM)
森清化工(2件のレビュー)¥148~税込¥163~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
パーフロOリング MPB
森清化工¥639~税込¥703~1個当日出荷数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
パーフロOリング MP300B
森清化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。材質MP300B硬さ75機能耐熱RoHS指令(10物質対応)対応