カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 森清化工
- モノタロウ(1)
- エスコ(16)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](13)
- NOK(11)
- 武蔵オイルシール工業(11)
- EIKO(栄工舎)(7)
- カクダイ(5)
- ダイキン工業(3)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- マスオカ(3)
- 日近(3)
- ダイキン潤滑機設(2)
- SMC(1)
- コノエ(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jis b 2401」の検索結果

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥58~税込¥64~1袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥349~税込¥384~1パック(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム)
森清化工(2件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
Oリング P規格(FKM)
森清化工(2件のレビュー)¥148~税込¥163~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング
森清化工(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱