カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 森清化工
- NOK(276)
- SMC(33)
- エスコ(22)
- テクノフレックス(9)
- 東洋バルヴ(8)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- 伊東電機(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- 長野計器(5)
- ノーブランド(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- ONK(オーエヌ工業)(5)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- アイエルモータースポーツ(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nbr 70-1」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥349~税込¥384~1パック(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥148税込¥1631袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥329税込¥3621袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥58~税込¥64~1袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)