シリコーンヘライイヅカ(6件のレビュー)当日出荷
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
シリコン クリーンスクレーパー Lイイヅカ12日以内出荷
耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。
材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール幅W×全長(mm)80×385コード314000280耐熱温度(℃)-20~230
シリコンクリーンヘラ スクレーパー L 緑イイヅカ翌々日出荷
耐熱温度も高く、大きめサイズなので大量料理に向いてます。
材質バージンパルプ,66ナイロン,スチール幅(mm)85全長(mm)390色緑質量(g)245
シリコンクリーンヘラ Lイイヅカ6日以内出荷
耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。
材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール幅W×全長(mm)120×215コード314000340耐熱温度(℃)-20~230
シリコン クリーンヘラ特大 L500型イイヅカ6日以内出荷
耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。
材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール幅W×全長(mm)140×495コード314000520耐熱温度(℃)-20~230
電動デコレーション回転台イイヅカ8日以内出荷
回転速度調節つまみ付回転方向切替スイッチ付
材質本体:ステンレス/板:ジュラコン樹脂電源(V)単相100・15W本体質量(kg)6.8回転数0~ 50回転 /毎分サイズ(mm)240×210×H220
シリコンクリーンヘラ スプーンタイプイイヅカ6日以内出荷
耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。
材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール幅W×全長(mm)53×252コード314000390耐熱温度(℃)-20~230
電動デコレーション回転台イイヅカ4日以内出荷
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
材質板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×220回転数(回/分)15W:0~50
カンナ式チョコレートシェーバー(5枚刃)イイヅカ3日以内出荷
スライス部:195×56材質:本体 18-8ステンレス ガード プラスチック
材質シリコンラバー質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×87×120TKG品番9-1064-0401TKG品番(2017)6-0940-0401
電気式ナイフウォーマーイイヅカ3日以内出荷
電源:単相100V/750W。水槽に水(お湯)を8分目まで入れます。 電源スイッチを入れるとパイロットランプが点灯し水温が 80℃まで上昇するとサーモスタットが働きます。 パイロットランプが消えたら使用可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)530×173×126TKG品番9-0345-0701TKG品番(2017)6-0316-0901