カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- 亀倉精機
- BIGM(丸山製作所)(30)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- 儀助(1)
「hp-30b」の検索結果
特価

パワーマンジュニア
亀倉精機(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]