カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • Nikon(ニコン)(15)
  • ニッタ(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • 三菱電機(6)
  • omron(オムロン)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc1n」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスポートパンチャー(18V) 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー(18V)

    亀倉精機
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
    用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)質量(kg)13奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合バッテリー日立製 型式/BSL36A18適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
充電工具 本体カテゴリ