カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(147)
  • 測定・測量用品(3)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(200,910)
  • メカニカル部品/機構部品(6,450)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(401)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
  • 農業資材・園芸用品(1)
  • その他(300)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 日本クリンテック
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,107)
  • MAZDA(マツダ)(217,132)
  • 三菱ふそう(209,573)
  • トヨタ(140,372)
  • ミツビシ(138,025)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,907)
  • ニッサン(88,071)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,318)
  • スズキ(68,821)
  • BIGM(丸山製作所)(66,165)
  • スバル(61,756)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,561)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,859)
商品レビュー
  • 以上(444)
  • 以上(498)
  • 以上(516)
  • 以上(528)
価格
  • 1,500円以下(2,886)
  • 1,500-10,000円(38,163)
  • 10,000-50,000円(128,409)
  • 50,000-100,000円(55,853)
  • 100,000円以上(21,700)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
207,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPホーキ 短柄 日本クリンテックPPホーキ 短柄日本クリンテック(75件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ全長(mm)770幅(mm)200穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
マイクロファイバーカラフル雑巾 日本クリンテックマイクロファイバーカラフル雑巾日本クリンテック(15件のレビュー)
919税込1,011
1袋(12枚)ほか
当日出荷
マイクロファイバーは1本の繊維を数本に分割させた繊維で、極めて細く鋭いエッジになっており、汚れをこすり取り、繊維内に取り込みます。雑巾、布巾、ワイパーの替え雑巾等、使用頻度の高い商品。
寸法(mm)約200×300材質マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブカッター SMCチューブカッターSMC(25件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
シダホーキ 短柄 日本クリンテックシダホーキ 短柄日本クリンテック(17件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
コシの強い天然素材。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類シダホウキ全長(mm)770幅(mm)250タイプ短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(毛)シダ材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ ちりとリセット 日本クリンテックイイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ ちりとリセット日本クリンテック(4件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷
しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!
寸法(mm)ホーキのみ:長さ740×穂幅200チリトリのみ:幅240×長さ350×厚さ50タイプ鋼管柄繰り返し・詰め替え対応
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
竹ほうき 日本クリンテック竹ほうき日本クリンテック(40件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(6本)
3日以内出荷
5段締めのしなりに優れた竹素材を使用しているのでコンクリートやアスファルトにもお使い頂けます。小さなゴミから鉄クズまで幅広く対応します。庭先や屋外清掃に最適な竹ほうきです。
種類竹ホウキ全長(mm)約1700材質天然竹繰り返し・詰め替え対応
イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット 日本クリンテックイイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット日本クリンテック(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!
材質【箒】穂先:パルミラファイバー・アレンファイバーの混穂、柄:アルミパイプ、グリップ:エラストマー樹脂、カバー:ポリエチレン【チリトリ】本体:ポリプロピレン・PVC、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン質量(g)箒:約258、チリトリ:376タイプ鋼管柄寸法(cm)チリトリ:約幅25×奥行28×高73、箒:約穂幅24×長さ89繰り返し・詰め替え対応
座敷箒 手編み7玉 DX 短柄 日本クリンテック座敷箒 手編み7玉 DX 短柄日本クリンテック(28件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)900材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻質量(g)430タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
5,547税込6,102特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
スタンドチリトリ&化繊ほうきセット FG 日本クリンテックスタンドチリトリ&化繊ほうきセット FG日本クリンテック(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ほうきとチリトリをセットして一体収納。 腰が強く水気にも強い化繊ほうき。 腰を屈めず楽な姿勢で掃除ができるセミロングタイプ。 トレンドカラーで少しオシャレなホウキセット。
用途屋外の掃き掃除用。材質ポリプロピレン、スチール幅(mm)約252全長(mm)約870フォレストグリーン奥行(mm)約225繰り返し・詰め替え対応
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
厚手吸水マイクロファイバークロスW 日本クリンテック厚手吸水マイクロファイバークロスW日本クリンテック(4件のレビュー)
959税込1,055
1袋(5枚)
当日出荷
拭き掃除はおまかせ! 極細のナイロン・ポリエステル繊維。極細繊維なので吸水性が高いのが特徴です。 繊維の断面が鋭角の形状を成すので、汚れを掻き取ります。
用途キッチン、リビング、浴室、洗面所や工場、事務所など様々なところでお使い頂けます。寸法(幅W×長さL)(mm)200×300仕様カラー5枚繰り返し・詰め替え対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
赤シダホーキチリトリセット 日本クリンテック赤シダホーキチリトリセット日本クリンテック(10件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
軽くて持ちやすい!チリトリ付で大変便利です! コシの強い天然素材。柄には鋼管を使用しているので軽くて丈夫。
全長(mm)770幅(mm)250タイプシダホウキ/短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ材質(チリトリ本体)PP商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
座敷箒 手編み11玉 DX 長柄 日本クリンテック座敷箒 手編み11玉 DX 長柄日本クリンテック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)約1380材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻幅(mm)約300質量(g)約670タイプ長柄毛丈(mm)約260繰り返し・詰め替え対応
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から15日以内出荷
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
99税込109
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
グリーンタワシ ハンドル付 日本クリンテックグリーンタワシ ハンドル付日本クリンテック(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ハンドル付でしっかりブラッシングできます。エラストマー付で滑り難くしっかり握れます。水切れが良く、丈夫で長持ちします。
材質(柄)ポリプロピレン エラストマー、(毛)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
...