カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
絞り込み
ブランド
- 亀嶋鉄工所
- ケニス(2)
- 用美(ヤマコー)(1)
- 尾崎亀商店(404)
- リビング(2)
- TKG(5)
- ナリカ(1)
- レヂトン(2)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(419)
- 大阪魂(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 亀の子束子 西尾商店(13)
- EBM(江部松商事)(9)
- マルアイ(7)
- スズキ紙工(6)
- たかもり(4)
- 源氏鶴亀(4)
- 伊予結納センター(4)
- ブランドをもっと見る
「亀」の検索結果
特価

ギヤロータリーポンプKA
亀嶋鉄工所(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
ギヤポンプ(電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
NK ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
ギヤポンプ(電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。用途潤滑油等、油種の移送。モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3
ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製)
亀嶋鉄工所¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷単独ベース型。 メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。 軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3
ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)
亀嶋鉄工所(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)
亀嶋鉄工所¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.2極数(P)4
NK ギヤーポンプ (単独ベース型)
亀嶋鉄工所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷単独ベース型です。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.3
NK ギヤーポンプ (横型)
亀嶋鉄工所¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷横型タイプです。 吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.3最高圧力(MPa)0.5
NK ギヤーポンプ (安全弁付・単体型)
亀嶋鉄工所¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。 プーリはついていません。用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.2
NK ギヤーポンプ (安全弁付・単独ベース型)
亀嶋鉄工所¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷ME-1V型の安全弁付のタイプです。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.3
オールステンレスギヤポンプ(単体型)
亀嶋鉄工所¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。出力(kW)-使用温度(℃)40以下常用圧力(MPa)0~0.2騒音値(dB)-
ギヤポンプ(Vプーリ型)
亀嶋鉄工所¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷/ 大量移送用として、広い分野にて使用され、絶対の性能と耐久性。/ 全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。/ 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。質量(kg)69揚量(L/分)218-164
ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)
亀嶋鉄工所¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷本体のみ。 汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。 簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。 PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。回転数(min-1[r.p.m])400最高圧力(MPa)0.2
ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製)
亀嶋鉄工所¥769,800~税込¥846,780~1台7日以内出荷モーター連結型。 KA-1SU型の大型モデルです。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。回転数(min-1[r.p.m])300モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)
亀嶋鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷モーター連結型。 KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。回転数(min-1[r.p.m])400モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
NK ギャポンプ(電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥849,800税込¥934,7801個11日以内出荷モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。用途潤滑油など、油類の移送にトラスコ品番850-9711質量(kg)178出力(kW)5.5回転数(min-1[r.p.m])300使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3最高圧力(MPa)0.49揚量(L/分)380~285
NK ギヤーポンプ(電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥1,298,000税込¥1,427,8001個11日以内出荷モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。用途潤滑油など、油類の移送にトラスコ品番850-9712質量(kg)208出力(kW)3.7回転数(min-1[r.p.m])300使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3最高圧力(MPa)0.49揚量(L/分)450~338