カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 亀嶋鉄工所
  • ギヤーエス工業(4)
  • 工進(2)
  • 日本オイルポンプ(2)
  • イワキ(1)
  • 三宅化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dngu-1」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所

    ギヤロータリーポンプKA

    亀嶋鉄工所(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
    その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
  • オールステンレスギヤポンプ(単体型) 亀嶋鉄工所

    オールステンレスギヤポンプ(単体型)

    亀嶋鉄工所
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
    用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。出力(kW)-使用温度(℃)40以下常用圧力(MPa)0~0.2騒音値(dB)-
  • ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所

    ギヤポンプ(電動機連結型)

    亀嶋鉄工所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
    用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
  • ギヤロータリーポンプ 亀嶋鉄工所

    ギヤロータリーポンプ

    亀嶋鉄工所
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    3日以内出荷
    その他Vプーリーは付いていません
ギヤポンプカテゴリ