カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 亀嶋鉄工所
  • 日東工業(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 内外電機(2)
  • 未来工業(2)
  • KSフィルター(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • バンドー化学(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p 16 235 ba」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所

    ギヤポンプ(電動機連結型)

    亀嶋鉄工所
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
    用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
ギヤポンプカテゴリ