シャツハンガー フロッキーシンコハンガー(2件のレビュー)当日出荷
フロッキー加工で洋服がすべり落ちにくい連結式でクローゼット内のスペースを有効活用できます。フック回転式でカモイ等にも掛けられます。ネクタイやスカーフも掛けられYシャツやブラウスとコーディネートしながら収納ができます。
材質本体/ABS樹脂、フロッキー/ナイロン、フック/鉄・亜鉛メッキ寸法(cm)約42×23.3×厚さ1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セットスリムハンガークリップ付シンコハンガー(4件のレビュー)当日出荷
材質【本体・フック・クリップ】再生ポリプロピレン厚さ(mm)Φ8質量(kg)0.215肩幅(mm)420TKG品番9-2458-1201TKG品番(2017)6-2241-1201
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
セットスリムハンガーシンコハンガー(6件のレビュー)当日出荷
材質【本体・フック】再生ポリプロピレン厚さ(mm)Φ8質量(kg)0.26肩幅(mm)420TKG品番9-2458-1101TKG品番(2017)6-2241-1101
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
モノクローゼットシャツハンガーラバーシンコハンガー当日出荷
ラバー加工で洋服がすべり落ちにくい。肩幅約42cm。回転フック。ネクタイ掛け付。すべり止め加工。
材質本体/ABS樹脂、すべり止め/ゴム質樹脂、フック/鉄・亜鉛メッキ色グレー寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約21.7×42×0.6
リバース ジャケットハンガー 肩幅52cmシンコハンガー(6件のレビュー)当日出荷
廃プラスチックをリサイクル。
資源の再利用で環境への思いやりを考えたハンガーです。
材質本体:再生PP、ストップバー:再生スチロール樹脂(ラバー加工)、フック:鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)45色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)約520×260RoHS指令(10物質対応)対応
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
リバースジャケットハンガーシンコハンガー(1件のレビュー)当日出荷
4つの機能の付いたシャツ用ハンガーお得用10本組1.Tシャツの袖を伸ばさず掛けられる2.ネクタイやスカーフが掛けられる3.パンツやタオルが掛けられる
4.肩ひもやスカーフが掛けられる
材質ポリプロピレン色ブラック外形寸法(cm)約肩幅39.5×高さ19×厚さ0.4RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
リバース ジャケットスリムストップ42シンコハンガー当日出荷
再利用樹脂で環境に配慮したスリムなジャケットハンガー。
材質本体/再生ポリプロピレン ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工 フック/鉄・ユニクロメッキ幅(mm)420色ブラック高さ(mm)215質量(g)89.5奥行(mm)25
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233