バイオマス混入ポリ袋 半透明ジャパックス(13件のレビュー)当日出荷
バイオマス原料10%配合
外装にバイオマスプラマークが印刷されています
石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
ダストカート用ゴミ袋 BOXジャパックス当日出荷
1枚ずつ取り出せます
用途ダストカート用に最適です。入数(枚)30RoHS指令(10物質対応)対応
トワれっと黒ジャパックス(3件のレビュー)当日出荷
中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400RoHS指令(10物質対応)対応
保存用ポリ袋 BOX Mジャパックス(8件のレビュー)当日出荷
保存用ポリ袋。
用途食品の冷蔵・冷凍の小分け用に、電子レンジの解凍時に、野菜・果物の保存、粉もの類の保存、レジャー時のお菓子の小分けやごみ袋類に、雑貨・小物の仕分けに、食品の後始末などサイズM寸法(縦×横)(mm)約350×約250(210+40)色半透明材質ポリエチレン樹脂厚さ(mm)約0.008温度範囲(℃)-30~100適合規格食品・添加物等の規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
カラーポリ袋45Lジャパックス(3件のレビュー)当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
業務用90L重量物対応ジャパックス当日出荷
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番579-0547材質LLDPE厚さ(mm)0.1色透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
ポリ袋業務用20Lジャパックス当日出荷
材質メタロセン配合低密度ポリエチレン縦(mm)600横(mm)500
150L半透明MAXジャパックス(2件のレビュー)当日出荷
破れにくい、強力素材配合の業務用ゴミ袋
容量(L)150材質高密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1300×1200RoHS指令(10物質対応)対応
業務用MAX 90Lジャパックス当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。トラスコ品番389-1077材質HDPE厚さ(mm)0.02色半透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
業務用MAX 45Lジャパックス当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。材質HDPE容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
ポリロールジャパックス(36件のレビュー)当日出荷
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール色半透明種類ポリ袋入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー用ロールポリ袋ジャパックス当日出荷から6日以内出荷
ロールごとペールに入れ、ゴミが溜まったらミシン目にそって切り離し廃棄します。
材質低密度ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)300×400
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性