バイオマス混入ポリ袋 半透明ジャパックス(13件のレビュー)当日出荷
バイオマス原料10%配合
外装にバイオマスプラマークが印刷されています
石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
ダストカート用ゴミ袋 BOXジャパックス当日出荷
1枚ずつ取り出せます
用途ダストカート用に最適です。入数(枚)30RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
トワれっと黒ジャパックス(3件のレビュー)当日出荷
中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400RoHS指令(10物質対応)対応
保存用ポリ袋 BOX Mジャパックス(8件のレビュー)当日出荷
保存用ポリ袋。
用途食品の冷蔵・冷凍の小分け用に、電子レンジの解凍時に、野菜・果物の保存、粉もの類の保存、レジャー時のお菓子の小分けやごみ袋類に、雑貨・小物の仕分けに、食品の後始末などサイズM寸法(縦×横)(mm)約350×約250(210+40)色半透明材質ポリエチレン樹脂厚さ(mm)約0.008温度範囲(℃)-30~100適合規格食品・添加物等の規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
カラーポリ袋45Lジャパックス(3件のレビュー)当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
レギュレータコガネイ(6件のレビュー)当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
業務用90L重量物対応ジャパックス当日出荷
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番579-0547材質LLDPE厚さ(mm)0.1色透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
150L半透明MAXジャパックス(2件のレビュー)当日出荷
破れにくい、強力素材配合の業務用ゴミ袋
容量(L)150材質高密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1300×1200RoHS指令(10物質対応)対応
標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
業務用MAX 90Lジャパックス当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。トラスコ品番389-1077材質HDPE厚さ(mm)0.02色半透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
ポリ袋業務用20Lジャパックス当日出荷
材質メタロセン配合低密度ポリエチレン縦(mm)600横(mm)500