絞り込み
ブランド
- 阪和
- モノタロウ(9,491)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,134)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,971)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
阪和
阪和のページです。阪和は、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社阪和 |
|---|---|
| 設立 | 2003/07/29 |
| 所在地 | 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-11-16 |
特価

Newサインボード(ウエットフロアー)
阪和(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷文字内容清掃中 足元にご注意!材質ABS樹脂質量(g)800収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×30×620使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×430×580
竪型かくはん機(中速・ギア減速式)
阪和¥549,800~税込¥604,780~1台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
New ecoカート
阪和¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷スリムタイプで、狭い通路やEV内でも邪魔になりません。 ポリプロピレン製で耐久性・耐水性に優れています。 本体は水洗いできるので清潔に保てます。 軽量なので、移動もスムーズにできます。 本体と台車が分かれるのでそれぞれを違う用途にもご使用できます。 本体は折りたたみができ、収納スペースを取りません。用途テナントビル、オフィス、商業施設、病院、老人保健施設、ホテル等のゴミ回収、一時保管にご使用下さい。材質(本体)ポリプロピレン、(台車)アルミ
可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)
阪和取扱い終了クランプで簡易取り付けできるタイプです。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置電源(V)三相200材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
らくがき消し太郎
阪和取扱い終了硬質面、塗装面に付着しているマジックインキ、ペンキ等の落書きや汚れを瞬時に除去致します。用途油性マジックインキ消し、ペンキによる落書き落し、のり・ガム・接着剤剥し、車輌やスチール類の焼付塗装表面の汚れ取り、グリス油等の汚れ落とし、部品の洗浄
タフテッドモップ 糸
阪和取扱い終了フリンジがついておりますので大きなゴミも絡み取ります。 砂の多い所ではシーバーエスダストキーパーを使用していただくと、更に性能がアップ致します。用途ノンオイルタイプの除塵用モップです。
アロマディフューザー
阪和取扱い終了アロマディフューザーでありながら時計表示の機能を搭載。ほのかに光るデジタル表記。 幻想的なダウンライト搭載。木目と光が落ち着いた雰囲気の空間を演出します。 タッチセンサーを採用した、凹凸の無いなめらかなフォルムが癒しの空間を演出します。 使う場所を選ばない世界対応アダプターを採用しました。自宅以外でもお気に入りの香りをお楽しみください。用途寝室や書斎、落ち着ける場所で付属品アダプター、給水カップ材質ABS、PP質量(g)330電源(V)100-240消費電力(W)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×112×162連続使用時間(時間)5機能時計表示、アラーム、ダウンライト、タッチセンサータンク容量(mL)100電源コード(cm)145
木目サーキュレーター
阪和(1件のレビュー)取扱い終了部屋に溶け込むオブジェのようなサーキュレーター。 風量は、強・中・弱の3段階の調節が可能なので、扇風機としてもご利用可能です。 上90度の角度調節機能で、冷暖房と併用して使うと循環の効率がUPします。 付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、お好みの香りでリラックス。用途リビングや店舗フロアなど付属品マグネット式アロマトレー、アロマパッド(アロマトレー装着済)材質(本体)スチール、(羽根)PP質量(kg)2.9電源(V)100消費電力(W)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×170×400電源コード(m)1.8機能アロマ対応使用面積(推奨)8~10畳風量調整3段階(強/中/弱)風向上下風向調節(下30°~上90°)手動羽根径(Φmm)300(12インチ)