タキロン

タキロンのページです。タキロンは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名タキロン株式会社
所在地〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目1番3号ノースゲートビルディング
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッキングカバーらくえる タキロンラッキングカバーらくえるタキロン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
ラッキングカバーメタルジャケット タキロンラッキングカバーメタルジャケットタキロン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
塩ビ押出プレート タキロン塩ビ押出プレートタキロン
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
用途店舗装飾・サインに。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~60
ポリカ波板 タキロンポリカ波板タキロン
39,980税込43,978
1セット(10枚)
3日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702耐候性両面働き幅(mm)約576
ポリカ波板(熱線カットタイプ) タキロンポリカ波板(熱線カットタイプ)タキロン(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(10枚)
3日以内出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9耐候性両面働き幅(mm)約576
塩ビ波板 32波 タキロン塩ビ波板 32波タキロン
24,980税込27,478
1セット(10枚)
3日以内出荷
確かな品質を誇るJIS認証品です。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質硬質塩化ビニール樹脂幅(mm)655厚さ(mm)0.8
防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMTタキロン
94,980税込104,478
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。長さ(m)10幅(mm)1820材質シート:塩化ビニール樹脂質量(kg)56
ポリカ波板 クロスライン タキロンポリカ波板 クロスラインタキロン
34,980税込38,478
1セット(10枚)
3日以内出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS K6735)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りに。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9耐候性両面働き幅(mm)約576
ポリカ波板(熱線カットタイプ) タキロンポリカ波板(熱線カットタイプ)タキロン
3,598税込3,958
1枚
翌日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。トラスコ品番446-2904材質ポリカーボネート長さ(mm)1820(6尺)幅(mm)655厚さ(mm)0.7クリアスモークサイズ6尺ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702寸法(長さL×幅W)(mm)1820×655耐候性両面光線透過率(%)約70働き幅(mm)約576
タキロン ポリカ波板 32波 6尺 950グレースモークマット タキロンタキロン ポリカ波板 32波 6尺 950グレースモークマットタキロン
35,980税込39,578
1個(10枚)
11日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS K6735)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7質量(kg)1.2グレースモークマット山数32JIS規格JIS K 6735
ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 2000mmX540mm タキロンポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 2000mmX540mmタキロン
11,980税込13,178
1枚
9日以内出荷
工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。
用途建設・工事現場の仮設用。衝突事故防止、防犯、近隣住民への安心感を与える目的に。トラスコ品番572-4764材質ポリカーボネート幅(mm)540透明高さ(mm)2000
ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 3000mmX540mm タキロンポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 3000mmX540mmタキロン
15,980税込17,578
1枚
9日以内出荷
工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。
用途建設・工事現場の仮設用。衝突事故防止、防犯、近隣住民への安心感を与える目的に。トラスコ品番572-4765材質ポリカーボネート幅(mm)540透明高さ(mm)3000
レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し) タキロンレジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し)タキロン
29,980税込32,978
1本
当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに。トラスコ品番470-4479材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン幅(mm)87みかげ高さ(mm)1081奥行(mm)89呼び径13×1000
スーパーキャストナイロン タキロンスーパーキャストナイロンタキロン
32,980税込36,278
1枚
3日以内出荷
押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。材質モノマーキャスティングナイロン幅(mm)500長さ(mm)1000
エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS タキロンエポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUSタキロン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
セット内容主剤、硬化剤、カラーマスター材質エポキシ樹脂系質量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒 タキロン軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒タキロン
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。棒径(Φmm)3.5棒長(mm)50000材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3長さ(m)(棒)50