タキロン翌日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。トラスコ品番446-2904材質ポリカーボネート長さ(mm)1820(6尺)幅(mm)655厚さ(mm)0.7色クリアスモークサイズ6尺ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702寸法(長さL×幅W)(mm)1820×655耐候性両面光線透過率(%)約70働き幅(mm)約576