カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
- 大和電業(9)
- 三桂製作所(7)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ays9-11」の検索結果

G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応