カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • ダイゴー(12)
  • ワルター(9)
  • ギガ・セレクション(6)
  • MICROCHIP(5)
  • ウェッジ(5)
  • イスカル(4)
  • KTC(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • 東洋技研(3)
  • KSフィルター(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 制研化学工業(2)
  • タンガロイ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b26-0006」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
829税込912
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
379税込417特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ