カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fba21-13」の検索結果

メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
EMCメタルケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応