カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
  • DHC(健康食品)(2)
  • 伊藤園(1)
  • 味の素(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg12a-05g」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    雌ネジ型ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    防水保護等級IP68/5気圧
  • 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコングリーン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
ケーブル収納・配線カテゴリ