カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg20a-10g-sd」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水イ-サネットコネクタ(屋外用)「キ-ストンジャック」です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部Mネジ最小内径(Φmm)グランド本体:14RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧ネジ外径C1(Φmm)20スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
ケーブル収納・配線カテゴリ