カテゴリ
- 電気材料(29)
- ケーブル整理用品(29)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
- モノタロウ(1)
- タカチ電機工業(2)
- ネオフレックス(12)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SKC(1)
- RS PRO(25)
- SKINTOP(2)
- 大和電業(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- LAPP(18)
- CKD(164)
- メディアカバーマーケット(27)
- SMC(26)
- TELEMECANIQUE SENSORS(26)
- ParkerTAIYO(23)
- ハーティング(18)
- PGA(12)
- 渡辺電機工業(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- SUS303(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(10)
- ステンレス(7)
- ナイロン(10)
- 黄銅(真鍮)(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーンマーク認定(15)
グリーン購入法適合(15)
「pg11」の検索結果

ナイロンロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(50個)当日出荷から62日以内出荷ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から12日以内出荷ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
メタルねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)8日以内出荷金属製で耐衝撃など剛性に優れています。用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)8日以内出荷金属製で耐衝撃など剛性に優れています。用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から67日以内出荷材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケーブルグランド(ステンレス製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から67日以内出荷ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
PGネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から9日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(5芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥569税込¥6261個当日出荷から62日以内出荷多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド 平型線用
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥49,980税込¥54,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥49,980税込¥54,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(6芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥599税込¥6591個4日以内出荷から27日以内出荷多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
フレキケーブルグランド (B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥619税込¥6811個5日以内出荷から67日以内出荷フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥49,980税込¥54,9781箱(10個)6日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)7日以内出荷から12日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷から12日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥61,980税込¥68,1781箱(10個)9日以内出荷から67日以内出荷メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)9日以内出荷から67日以内出荷メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥49,980税込¥54,9781箱(10個)9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥49,980税込¥54,9781箱(10個)9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応