カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pgb9-09g」の検索結果

PGネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥469税込¥5161個当日出荷から67日以内出荷材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド (B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥589税込¥6481個5日以内出荷から67日以内出荷フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応