カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- ELPA(1)
- イハラサイエンス(1)
- Kawasaki(1)
- Optibelt(1)
- サンエレメント(1)
- SIPEL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sa1303」の検索結果
特価

メタルケーブルグランド(ステンレス製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から67日以内出荷ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ステンレスSUS304製ケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷から10日以内出荷高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316L製ケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応