カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ICOM(アイコム)(4)
- KTC(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MICROCHIP(2)
- Petronas(2)
- SIEMENS(4)
- TOA(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- つくし工房(2)
- イトーキ(2)
- コクヨ(9)
- ノーブランド(1)
- 大阪魂(2)
- 岩田製作所(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sp16b」の検索結果

フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68